Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-22-8110 Työkaluvyön sähköasentajat 29 taskua AH8KDJ 38UZ40

MILWAUKEE 48-22-8110 Työkaluhihnasähköasentajat 29 taskua

Varastossa
Tuote: AH8KDJ Malli: 48-22-8110Ristiviite: 38UZ40

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€224.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökaluvyö
VyötyyppiPehmustettu hengittävä
VäriPunainen / Musta
Syvyys3"
Korkeus12.5 "
Materiaali1680D ballistinen nailon
Taskut29
TyyppiSähköasentajan
Vyötärön ympärys30 "- 53"
Leveys56 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7775
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaskutTyyppiHinta
MILWAUKEE 48-22-8120 Työkaluvyöurakoitsija 24 taskua | AH8KDK 38UZ41 48-22-812024Urakoitsija€272.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-22-8110 Työkaluhihnasähköasentajat 29 taskua
€224.83 / yksikkö