GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1HBK0 208 - 240/480 VAC keskipakopumppu, 3-vaiheinen, 3 tuuman NPT-imuaukon koko | CD2LQN 53DL77

GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1HBK0 208-240/480 VAC keskipakopumppu, 3-vaihe, 3 tuuman NPT-tulon koko

Varastossa
Tuote: CD2LQN Malli: 4BF1HBK0Ristiviite: 53DL77

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,736.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakopumppu
Ampeeria9.5-9.0/4.5
Paras hyötysuhde GPM @ Head125 @ 55 Ft.
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head50 - 170 gpm @ 45 - 20 jalkaa
VelvollisuusJatkuva
kehys145
GPM vettä @ 20 Ft. pää172
GPM vettä @ 30 Ft. pää145
GPM vettä @ 40 Ft. pää108
Korkeus9.5 "
KoteloValurauta
HP3
Juoksupyörän materiaaliPronssi
Juoksupyörän tyyppiSuljettu
Tulopaine100 PSI
Sisääntulon koko3 "NPT
Pituus18.375 "
Maks. Dia. Kiinteät aineet5 / 16 "
Maks. GPM @ Head190 @ 45 Ft.
Maks. Pää61 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila212 astetta F vakiotiivisteellä, 250 astetta F korkean lämpötilan tiivisteellä
Maks. Tietty painovoima1.0
Pienin GPM @ Head50 @ 60 Ft.
Moottorin kierrosluku3500
Poistoaukon koko2-1 / 2 "NPT
Vaihe3
Portin kierto90 askelta
TiivistemateriaaliBuna N elastomeerit, hiili/keraamiset pinnat, 316 ruostumattomasta teräksestä valmistetut metalliosat
Jännite208-240/480 VAC
Leveys11 11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1HBK0 208-240/480 VAC keskipakopumppu, 3-vaihe, 3 tuuman NPT-tulon koko
€3,736.29 / yksikkö