Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-22-6100 Linemans-pihdit, 9 tuuman kalateipillä | AH7NLT 36XE13

MILWAUKEE 48-22-6100 Linemans Pihdit 9 tuuman teipillä

Varastossa
Tuote: AH7NLT Malli: 48-22-6100Ristiviite: 36XE13

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLinemans Plier
Kahvan tyyppiergonominen
Leuan pituus1 39 / 64 "
Leuan paksuus37 / 64 "
Leuan leveys1 45 / 64 "
MateriaaliHiiliteräs
Kokonaispituus9"
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)29.46
Laivan leveys (cm)10.67
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korkea vipuvaikutus: Ei
    • Wire Crimper: Kyllä
    • Kalanauhan vedin: Kyllä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-22-6100 Linemans Pihdit 9 tuuman teipillä
€53.06 / yksikkö