Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-22-4004 Duckbill Snip 10 tuuman pituus | AH8YRT 39CF61

MILWAUKEE 48-22-4004 Ankannokka, 10 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AH8YRT Malli: 48-22-4004Ristiviite: 39CF61

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnkanpoikaleikkaus
LeikkaaminenVasen / oikea / suora / tiukka kaareva
LeikkaamisreunaEi sovitettu
Leikkauspituus2 13 / 64 "
Käsittele väriäpunainen
Kahvan muotoiluMuotoiltu teräs
MateriaaliTeräs
Metallimittari22 kylmävalssattua terästä / 24 ruostumatonta terästä
Kokonaispituus10 "
TurvasalpaEi
Työkalun pituus10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.603
Laivan korkeus (cm)2.49
Laivan pituus (cm)34.19
Laivan leveys (cm)11.51
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-22-4004 Ankannokka, 10 tuuman pituus
€50.07 / yksikkö