Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-22-2760 -ruuvimeisseli 11 kpl, 11 tuumaa, yleiskäyttöinen, 1 tuuman kokonaispituus | CD10HPT 3R406

MILWAUKEE 48-22-2760 Monibittinen ruuvimeisseli 11 kpl, 11-in-1, yleiskäyttöinen, 10 tuuman kokonaispituus

Varastossa
Tuote: CD3HPT Malli: 48-22-2760Ristiviite: 406R65

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€28.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonibittinen ruuvimeisseli
Kärkipidikkeen tyyppiPikavaihto
Bit tyyliECX (TM), Phillips, uritettu
Aseman koko1/4",3/16",3/8",5/16"
Kuljettajan tyyppi11 1-in
Suorittaa loppuunkromi
Kahvan muotoiluergonominen
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä11
Kokonaispituus10 "
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
hammastussuuntaaEi
Varren materiaaliTeräs
Varren tyyppiVankka
Sidonta pystyySidonta valmis

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2295

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MILWAUKEE 48-22-2761 Monibittinen ruuvimeisseli 11 kpl, 11-in-1, yleiskäyttöinen, 10 tuuman kokonaispituus | CD2MRF 406R66 48-22-2761€25.11
MILWAUKEE 48-22-2881 Monibittinen ruuvimeisseli, #1/#2/3/16 In/4 mm/Sq1/Sq2 kärjen koko, 12 kärkeä | CT3MRA 483K41 48-22-2881€37.20
MILWAUKEE 48-22-2132 Monibittinen ruuvimeisseli, #1/1/4 In/#2/3/16 In/4 In/6 In/Sq1/Sq2 kärjen koko, 9 kärkeä, magneettinen | CT3MRB 494M77 48-22-2132€33.08
MILWAUKEE 48-22-2880 Monibittinen ruuvimeisseli, #1/1/4 In/#2/3/16 In/Sq1/Sq2 kärjen koko, 12 kärkeä | CT3MRC 483K40 48-22-2880€32.76
MILWAUKEE 48-22-2322 Monibittinen ruuvimeisseli, #1/1/4 In/#2/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T8 kärjen koko, 9 kärkeä, magneettinen | CT3MRD 494M82 48-22-2322€38.67
MILWAUKEE 48-22-2330 Monibittinen ruuvimeisseli, #1/1/4 In/#2/3/16 In/4 In/6 In/Sl1/4 In/Sq1/Sq2/T15 Kärjen koko | CT3MRE 494M75 48-22-2330€33.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-22-2760 Monibittinen ruuvimeisseli 11 kpl, 11-in-1, yleiskäyttöinen, 10 tuuman kokonaispituus
€28.64 / yksikkö