Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-22-2880 Monibittinen ruuvimeisseli, #1/1/4 In/#2/3/16 In/Sq1/Sq2 kärjen koko, 12 kärkeä | CT3MRC 483K40

MILWAUKEE 48-22-2880 Monibittinen ruuvimeisseli, #1/1/4 In/#2/3/16 In/Sq1/Sq2 kärjen koko, 12 kärkeä

Varastossa
Tuote: CT3MRC Malli: 48-22-2880Ristiviite: 483K40
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
€32.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonibittinen ruuvimeisseli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2588
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MILWAUKEE 48-22-2761 Monibittinen ruuvimeisseli 11 kpl, 11-in-1, yleiskäyttöinen, 10 tuuman kokonaispituus | CD2MRF 406R66 48-22-2761€25.11
MILWAUKEE 48-22-2760 -ruuvimeisseli 11 kpl, 11 tuumaa, yleiskäyttöinen, 1 tuuman kokonaispituus | CD10HPT 3R406 48-22-2760€28.64
MILWAUKEE 48-22-2881 Monibittinen ruuvimeisseli, #1/#2/3/16 In/4 mm/Sq1/Sq2 kärjen koko, 12 kärkeä | CT3MRA 483K41 48-22-2881€37.20
MILWAUKEE 48-22-2132 Monibittinen ruuvimeisseli, #1/1/4 In/#2/3/16 In/4 In/6 In/Sq1/Sq2 kärjen koko, 9 kärkeä, magneettinen | CT3MRB 494M77 48-22-2132€33.08
MILWAUKEE 48-22-2322 Monibittinen ruuvimeisseli, #1/1/4 In/#2/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T8 kärjen koko, 9 kärkeä, magneettinen | CT3MRD 494M82 48-22-2322€38.67
MILWAUKEE 48-22-2330 Monibittinen ruuvimeisseli, #1/1/4 In/#2/3/16 In/4 In/6 In/Sl1/4 In/Sq1/Sq2/T15 Kärjen koko | CT3MRE 494M75 48-22-2330€33.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-22-2880 Monibittinen ruuvimeisseli, #1/1/4 In/#2/3/16 In/Sq1/Sq2 kärjen koko, 12 kärkeä
€32.76 / yksikkö