Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-22-2210 Eristetty ruuvimeisselisarja 10-osainen AF7ZFC 23TE76

MILWAUKEE 48-22-2210 Eristetty ruuvimeisselisarja 10 osaa

Varastossa
Tuote: AF7ZFC Malli: 48-22-2210Ristiviite: 23TE76

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€185.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty ruuvitalttasarja
Maks. Käytä jännitettä1000 VAC
Palojen lukumäärä10
suojaaJopa 1000 V: n sähköiskuja vastaan
Ruuvimeisselit mukana(3) Uraruuvitaltat: 1/4 "x 6", 5/16 "x 7", 3/8 "x 8", (3) Phillips-ruuvimeisselit: # 1 x 3 ", # 2 x 4", # 3 x 6 ", (3) Robertson Square -ruuvitaltta: # 1 x 3", # 2 x 4 ", # 3 x 6", ECX-ruuvimeisseli # 1 x 4 "
Työkalujen säilytys sisältyyKyllä
Sisältää työkalun säilytystyypintapaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0745
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8205400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräTyökalujen säilytys sisältyyHinta
MILWAUKEE 48-22-2204 Eristetty ruuvimeisselisarja 4-osainen AB7KPG 23TE75 48-22-22044Kyllä€97.24
MILWAUKEE 48-22-2202 Eristetty ruuvimeisselisarja 3-osainen | AF7ZFB 23TE74 48-22-22023Ei€42.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-22-2210 Eristetty ruuvimeisselisarja 10 osaa
€185.06 / yksikkö