Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-22-2202 Eristetty ruuvimeisselisarja 3-osainen | AF7ZFB 23TE74

MILWAUKEE 48-22-2202 Eristetty ruuvimeisselisarja 3 osaa

Varastossa
Tuote: AF7ZFB Malli: 48-22-2202Ristiviite: 23TE74
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
€42.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty ruuvitalttasarja
Maks. Käytä jännitettä1000 VAC
Palojen lukumäärä3
suojaaJopa 1000 V: n sähköiskuja vastaan
Ruuvimeisselit mukanaUraruuvimeisseli 1/4" x 6", Phillips-ruuvimeisseli #2 x 4", ECX-ruuvimeisseli #1 x 4"
Työkalujen säilytys sisältyyEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3735
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8205400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräTyökalujen säilytys sisältyyHinta
MILWAUKEE 48-22-2204 Eristetty ruuvimeisselisarja 4-osainen AB7KPG 23TE75 48-22-22044Kyllä€97.70
MILWAUKEE 48-22-2210 Eristetty ruuvimeisselisarja 10-osainen AF7ZFC 23TE76 48-22-221010Kyllä€296.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-22-2202 Eristetty ruuvimeisselisarja 3 osaa
€42.83 / yksikkö