Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-22-2204 Eristetty ruuvimeisselisarja 4-osainen AB7KPG 23TE75

MILWAUKEE 48-22-2204 Eristetty ruuvimeisselisarja 4 osaa

Varastossa
Tuote: AB7KPG Malli: 48-22-2204Ristiviite: 23TE75

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€97.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty ruuvitalttasarja
Maks. Käytä jännitettä1000 VAC
Palojen lukumäärä4
suojaaJopa 1000 V: n sähköiskuja vastaan
Ruuvimeisselit mukana(2) uraruuvitaltat: 1/4 "x 6", 3/8 "x 8", (2) ristipääruuvimeisselit: # 1 x 3 ", # 2 x 4"
Työkalujen säilytys sisältyyKyllä
Sisältää työkalun säilytystyypinPussi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8145
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräTyökalujen säilytys sisältyyHinta
MILWAUKEE 48-22-2202 Eristetty ruuvimeisselisarja 3-osainen | AF7ZFB 23TE74 48-22-22023Ei€42.83
MILWAUKEE 48-22-2210 Eristetty ruuvimeisselisarja 10-osainen AF7ZFC 23TE76 48-22-221010Kyllä€185.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-22-2204 Eristetty ruuvimeisselisarja 4 osaa
€97.24 / yksikkö