Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-08-1091 alumiininen makkaratynnyrisarja 20 oz | AA6RAX 14P350

MILWAUKEE 48-08-1091 Alumiininen makkaratynnyrisarja 20 oz

Varastossa
Tuote: AA6RAX Malli: 48-08-1091Ristiviite: 14P350

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivistyskivääri
VäriAlumiininen tynnyri, musta suutin
rakentaminen20 oz alumiininen tynnyri ja musta suutin
Koko16.6 "x 2.9" x 2.9 "
TyyppiTiivistysaseiden lisävaruste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)40.39
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8205594500
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-08-1091 Alumiininen makkaratynnyrisarja 20 oz
€73.38 / yksikkö