Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 65502 Varoituskilpi 5-1/2 x 3 tuuman HD-polyesteri - 25 kpl pakkaus | AE6HYU 5T822

BRADY 65502 Varoituskilpi 5-1/2 x 3 tuuman HD-polyesteri - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE6HYU Malli: 65502Ristiviite: 5T822

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€97.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroitusmerkki
LäpivientiMessinki
Korkeus5.5 "
Reiän koko3 / 8 "
Selite / taustaväriMusta, punainen / valkoinen
MateriaaliLaminoitu polyesteri
Kääntöpuolen seliteTämä energialähde on lukittu! Tämän lukon / tunnisteen luvaton poisto voi johtaa välittömään purkautumiseen. Huomautukset
Leveys3"
Kestää vetovoimaa80 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.144
Laivan korkeus (cm)4.95
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BRADY 65503 Varoituskilpi 5-1/2 x 3 tuuman HD-polyesteri - 25 kpl pakkaus | AE6HYV 5T823 65503€97.91
BRADY 65504 Varoituskilpi 5-1/2 x 3 tuuman HD-polyesteri - 25 kpl pakkaus | AE6HYW 5T824 65504€127.21
BRADY 65520 Varoituskilpi 5-1/2 x 3 tuuman HD-polyesteri - 25 kpl pakkaus | AE6HYX 5T825 65520€98.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 65502 Varoituskilpi 5-1/2 x 3 tuuman HD-polyesteri - 25 kpl pakkaus
€97.91 / yksikkö