Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 45-34-9035 Standard Socket, 1/4 Inch Drive Size, 9.00 mm Socket Size, 6-Point, Std, Chrome | CT3PEV 60RH18

MILWAUKEE 45-34-9035 Vakiokanta, 1/4 tuuman aseman koko, 9.00 mm:n kanta, 6-piste, vakio, kromi

Varastossa
Tuote: CT3PEV Malli: 45-34-9035Ristiviite: 60RH18

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€6.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
MILWAUKEE 45-34-9126 syvä pistoke, 1/2 tuuman aseman koko, 1/2 tuuman kanta, 6-piste, syvä, kromi | CT3JKN 60RH99 45-34-9126Syväkaivaliitin€12.56
MILWAUKEE 45-34-9134 Deep Well -kanta, 1/2 tuuman vetokoko, 10.00 mm:n kanta, 6-pisteinen, syvä, kromi | CT3JKP 60RJ08 45-34-9134Syväkaivaliitin€12.56
MILWAUKEE 45-34-9135 Syväkaivo, 1/2 tuuman vetokoko, 11.00 mm:n kanta, 6-piste, syvä, kromi | CT3JKQ 60RJ09 45-34-9135Syväkaivaliitin€12.56
MILWAUKEE 45-34-9129 Syväkaivo, 1/2 tuuman aseman koko, 11/16 tuuman kanta, 6-piste, syvä, kromi | CT3JKR 60RJ03 45-34-9129Syväkaivaliitin€12.56
MILWAUKEE 45-34-9136 Syväkaivo, 1/2 tuuman vetokoko, 12.00 mm:n kanta, 6-piste, syvä, kromi | CT3JKT 60RJ10 45-34-9136Syväkaivaliitin€12.56
MILWAUKEE 45-34-9137 Syväkaivo, 1/2 tuuman vetokoko, 13.00 mm kantakoko, 6-piste, syvä, kromi | CT3JKU 60RJ11 45-34-9137Syväkaivaliitin€12.56
MILWAUKEE 45-34-9131 Deep Well -kanta, 1/2 tuuman aseman koko, 13/16 tuuman kanta, 6-piste, syvä, kromi | CT3JKV 60RJ05 45-34-9131Syväkaivaliitin€14.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 45-34-9035 Vakiokanta, 1/4 tuuman aseman koko, 9.00 mm:n kanta, 6-piste, vakio, kromi
€6.18 / yksikkö