MILWAUKEE 4292-1 1.25 tuuman magneettiporamoottori | AB4HBV 1Y056

MILWAUKEE 4292-1 1.25 tuuman magneettiporamoottori

Varastossa
Tuote: AB4HBV Malli: 4292-1Ristiviite: 1Y056 / 6Z285

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,494.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen porapuristin
Ampeeria11.5
Vahvistimet @ 120V11.5
Kapasiteetti teräs1-1 / 4 tuumaa
Istukan koko1.25 "
Kahvan tyyppiKäännettävä syöte
Ei kuormitusta RPM750/315
Karan kartioNro 3 MT
Työkalun paino23 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.25
Laivan korkeus (cm)18.42
Laivan pituus (cm)51.28
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8466925090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Napauta koon kapasiteetti (1-14 tuumaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaVahvistimet @ 120VIstukan kokoEi kuormitusta RPMTyökalun painoHinta
MILWAUKEE 4253-1 Magneettiporausmoottori 6.2 A 600 / min 2 | AF6XZM 293ZXNUMX 4253-16.26.21 / 2 "6008 lb€728.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 4292-1 1.25 tuuman magneettiporamoottori
€1,494.65 / yksikkö