Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 4253-1 Magneettiporausmoottori 6.2 A 600 / min 2 | AF6XZM 293ZXNUMX

MILWAUKEE 4253-1 Magneettiporanpuristimen moottori 6.2 A rpm 600

Varastossa
Tuote: AF2XZM Malli: 4253-1Ristiviite: 6Z293
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
€728.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen porapuristin
Ampeeria6.2
Vahvistimet @ 120V6.2
Kapasiteetti teräs1/2 tuumaa
Istukan koko1 / 2 "
Kahvan tyyppiKäännettävä syöte
Ei kuormitusta RPM600
Karan kartioIstukka
Työkalun paino8 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.32
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi8466925090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Napautuskoko (5 / 8-11 tuumaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaVahvistimet @ 120VIstukan kokoEi kuormitusta RPMTyökalun painoHinta
MILWAUKEE 4292-1 1.25 tuuman magneettiporamoottori | AB4HBV 1Y056 4292-111.511.51.25 "750/31523 lb€1,494.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 4253-1 Magneettiporanpuristimen moottori 6.2 A rpm 600
€728.79 / yksikkö