MILWAUKEE 3107-6 Oikeakulmapora 1/2 tuumaa 355/750 rpm | AF2XZR 6Z338

MILWAUKEE 3107-6 Oikeakulmapora 1/2 tuumaa 355/750 rpm

Varastossa
Tuote: AF2XZR Malli: 3107-6Ristiviite: 6Z338

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€532.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuorakulmainen pora
Ampeeria7.0
Vahvistimet @ 120V7.0 A
LaakeritPallo ja rulla
Istukan koko1 / 2 "
Johdon pituus8ft.
Johtotyyppi3 kapellimestaria, Quik-Lok, 8 jalkaa
Kahva tyyliD-kahva
Kahvan tyyppiD
Ei kuormitusta RPM0 - 355/0 - 750
KäännettäväKyllä
SuunnanvaihtoKyllä
Karan koko1 / 2-20 tuumaa
VaihtaaLaukaista
Kytkimen tyyppiLaukaista
Työkalun pituus16.25 "
Työkalun paino10.3 lb
Jännite120 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.0425
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8467210010
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poranopeus (RPM) (0-355 / 0-750)
    • Vaihteiden vähennys (nelinkertainen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen tyyppiAmpeeriaVahvistimet @ 120VTyökalun pituusTyökalun painoJänniteIstukan kokoJohdon pituusHinta
MILWAUKEE 0370-20 suorakulmainen pora 3/8 tuuman 1300 kierrosta minuutissa 3.5 A | AB4EQD 1XHH9 0370-20Mela3.53.511 "3.9 lb120 VAC3 / 8 "8ft.€219.27
MILWAUKEE 1675-6 suorakulmainen pora 1/2 tuumaa 300/1200 rpm | AF2XYA 6Z041 1675-6Laukaista7.5A-6.5 "11.5 lbs.120V AC1 / 2 "8 ft.€555.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 3107-6 Oikeakulmapora 1/2 tuumaa 355/750 rpm
€532.27 / yksikkö