Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 3PAU2 -maton saumasidos 2 x 36 tuuman sileä yläosa AD2GFM

APPROVED VENDOR 3PAU2 mattosaumojen sideaine, 2 x 36 tuuman sileä yläosa

Varastossa
Tuote: AD2GFM Malli: 3PAU2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaton sauman sideaine
VäriHopea
Suorittaa loppuunKiillotettu alumiini
TarvikkeetMukana
Korkeus5 / 16 "
Pituus36 "
MateriaaliAlumiini
PintatyyppiSileä yläosa
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3PAU2 mattosaumojen sideaine, 2 x 36 tuuman sileä yläosa
€20.75 / yksikkö