Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 0370-20 suorakulmainen pora 3/8 tuuman 1300 kierrosta minuutissa 3.5 A | AB4EQD 1XHH9

MILWAUKEE 0370-20 Oikeakulmapora 3/8 tuumaa 1300 rpm 3.5 A

Varastossa
Tuote: AB4EQD Malli: 0370-20Ristiviite: 1XHH9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€219.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuorakulmainen pora
Ampeeria3.5
Vahvistimet @ 120V3.5
LaakeritPallo ja rulla
Istukan koko3 / 8 "
Johdon pituus8ft.
Johtotyyppi2 kapellimestari, 8 jalkaa
Kahva tyyliSuoraan
Kahvan tyyppiPalm-ote
Ei kuormitusta RPM0 ja 1300
KäännettäväKyllä
SuunnanvaihtoKyllä
Karan koko1 / 2-20 tuumaa
VaihtaaMela
Kytkimen tyyppiMela
Työkalun pituus11 "
Työkalun paino3.9 lb
Jännite120 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1195
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)32.26
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi8467210010
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poranopeus (RPM) (0-1300)
    • Vaihteiston vähennys (kaksinkertainen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen tyyppiAmpeeriaVahvistimet @ 120VTyökalun pituusTyökalun painoJänniteIstukan kokoJohdon pituusHinta
MILWAUKEE 1675-6 suorakulmainen pora 1/2 tuumaa 300/1200 rpm | AF2XYA 6Z041 1675-6Laukaista7.5A-6.5 "11.5 lbs.120V AC1 / 2 "8 ft.€555.96
MILWAUKEE 3107-6 Oikeakulmapora 1/2 tuumaa 355/750 rpm | AF2XZR 6Z338 3107-6Laukaista7.07.0 A16.25 "10.3 lb120 VAC1 / 2 "8ft.€532.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 0370-20 Oikeakulmapora 3/8 tuumaa 1300 rpm 3.5 A
€219.27 / yksikkö