MILWAUKEE 2871-22 tyhjennyspistoolisarja, 0 - 700 RPM | CF2JPR 55NJ55

MILWAUKEE 2871-22 Tyhjennyspistoolisarja, 0 - 700 RPM

Varastossa
Tuote: CF2JPR Malli: 2871-22Ristiviite: 55NJ55

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,013.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjennyspuhdistussarja
Akun kapasiteetti12 Ah
Kaapelin koko7 / 8 "
Tyhjennyslinjan kapasiteetin tunnus2 "- 8"
Maks. Juosta200 ft
Työkalujen määrä1
Käyntinopeus0 700 - XNUMX XNUMX rpm
Jännite18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 60.3
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin kokoHinta
MILWAUKEE 2871A-22 tyhjennyspistoolisarja, 0 - 700 RPM | CF2JPT 55NJ56 2871A-221 1 / 8 "€5,886.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 2871-22 Tyhjennyspistoolisarja, 0 - 700 RPM
€4,013.80 / yksikkö