Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 6A-PR6-VT-SS Palloventtiili, 3/8 tuuman koko, SS | AB3AVP 1RBB8

PARKER 6A-PR6-VT-SS Palloventtiili, 3/8 tuuman koko, SS

Varastossa
Tuote: AB3AVP Malli: 6A-PR6-VT-SSRistiviite: 1RBB8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€270.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Rungon materiaali316 SS
Tilavuuskerroin3.19
Yhteyden koko3 / 8 "
Yhteyden tyyppiA-LOK (R)
Virtauskapasiteetti1.24 hv
Kahvan tyyppiNeljännesvuoro
Max. Käyttöpaine207 Psi
Max. Paine3000 psi CWP
Kokonaiskorkeus2.16 "
Kokonaispituus2.66 "
SormusmateriaaliPTFE
TiivistemateriaaliNitriilikumi
TyyliKaksi holkkitiivistystä
Temp. alue-10 - 450 astetta F
Putken koko3 / 8 "
Venttiilin suunnittelu2-Way

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2565
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8481803065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyliRungon materiaaliTilavuuskerroinPutken kokoYhteyden kokoYhteyden tyyppiKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
PARKER 4A-PR4-VT-SS Palloventtiili, 1/4 tuuman koko, SS | AB3AVN 1RBB7 4A-PR4-VT-SSKaksi holkkitiivistystä316 SS1.241 / 4 "1 / 4 "A-LOK (R)1.530 "2.18 "€150.54
PARKER 8A-PR6-VT-SS Palloventtiili, 1/2 tuuman koko, SS | AB3AVQ 1RBB9 8A-PR6-VT-SSKaksi holkkitiivistystä316 SS3.191 / 2 "1 / 2 "A-LOK (R)2.16 "2.88 "€282.35
PARKER 4Z-PR4-VT-SS Palloventtiili, 1/4 tuuman koko, SS | AB3AVR 1RBC1 4Z-PR4-VT-SSYhden holkin puristus316 SS1.241 / 4 "1 / 4 "CPI (R)1.530 "2.18 "€162.47
PARKER 6Z-PR6-VT-SS Palloventtiili, 3/8 tuuman koko, SS | AB3AVT 1RBC2 6Z-PR6-VT-SSYhden holkin puristus316 SS3.193 / 8 "3 / 8 "CPI (R)2.16 "2.66 "€281.30
PARKER 8Z-PR6-VT-SS Palloventtiili, 1/2 tuuman koko, SS | AB3AVU 1RBC3 8Z-PR6-VT-SSYhden holkin puristus316 SS3.191 / 2 "1 / 2 "CPI (R)2.16 "2.88 "€283.37
PARKER 4A-PR4-VT-B Palloventtiili, 1/4 tuuman koko, messinki | AB3AVV 1RBC4 4A-PR4-VT-BKaksi holkkitiivistystäMessinki1.241 / 4 "-A-LOK (R)1.530 "2.18 "€148.02
PARKER 6A-PR6-VT-B Palloventtiili, 3/8 tuuman koko, messinki | AB3AVW 1RBC5 6A-PR6-VT-BKaksi holkkitiivistystäMessinki3.193 / 8 "3 / 8 "A-LOK (R)2.16 "2.66 "€198.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 6A-PR6-VT-SS Palloventtiili, 3/8 tuuman koko, SS
€270.53 / yksikkö