MILWAUKEE 2871A-22 tyhjennyspistoolisarja, 0 - 700 RPM | CF2JPT 55NJ56

MILWAUKEE 2871A-22 tyhjennyspistoolisarja, 0 - 700 RPM

Varastossa
Tuote: CF2JPT Malli: 2871A-22Ristiviite: 55NJ56

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,519.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjennyspuhdistussarja
Akun kapasiteetti12 Ah
Kaapelin koko1 1 / 8 "
Tyhjennyslinjan kapasiteetin tunnus2 "- 8"
Maks. Juosta200 ft
Työkalujen määrä1
Käyntinopeus0 700 - XNUMX XNUMX rpm
Jännite18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 117
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin kokoHinta
MILWAUKEE 2871-22 tyhjennyspistoolisarja, 0 - 700 RPM | CF2JPR 55NJ55 2871-227 / 8 "€3,799.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 2871A-22 tyhjennyspistoolisarja, 0 - 700 RPM
€5,519.99 / yksikkö