Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 2863-20 48-11-1850 Iskuavain, johdoton, 18 VDC, 1400 jalkaa Lbs, irrotusmomentti | CE9ZNP 338AG6

MILWAUKEE 2863-20 48-11-1850 Iskuavain, johdoton, 18 VDC, 1400 jalkaa Lbs, irrotusmomentti

Varastossa
Tuote: CE9ZNP Model: 2863-20 48-11-1850Ristiviite: 338AG6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€831.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskunvaimennin
Akun kapasiteettiYksi 5 Ah
Kytkin tyyliVaikutus
Aseman koko1/2 "neliö
Vapaa nopeus1750 rpm
Kahva materiaaliMuovi
Kahvan tyyppiPistoolin kahva
KoteloMetalli, muovi, kumi
Max. vääntömomentti1400 jalkaa-lb.
Kokonaispituus8-1 / 8 "
VirtalähdeLangaton
KiinnitystyyppiKitkarengas
Jännite18 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.8475
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkun kapasiteettiAseman kokoVapaa nopeusMax. vääntömomenttiKokonaispituusKiinnitystyyppiHinta
MILWAUKEE 2864-20 48-11-1850 Iskuavain, johdoton, 18 VDC, 1500 jalkaa Lbs, irrotusmomentti | CE9ZNL 338AG5 2864-20 48-11-1850Yksi 5 Ah3/4 "neliö1800 rpm1500 jalkaa-lb.8-1 / 2 "Reiän läpi€840.21
MILWAUKEE 2867-22 48-11-1880 Iskuavain, johdoton, 18 VDC, 1500 jalkaa Lbs, irrotusmomentti | CE9ZNM 338AJ3 2867-22 48-11-1880Kolme 8 Ah1 "neliö1800 rpm1800 jalkaa-lb.10-7 / 8 "Kitkarengas€2,124.87
MILWAUKEE 2864-22 48-11-1865 Iskuavain, johdoton, 18 VDC, 1500 jalkaa Lbs, irrotusmomentti | CE9ZNN 338AJ4 2864-22 48-11-1865Yksi 6 Ah, Kaksi 5 Ah3/4 "neliö1800 rpm1500 jalkaa-lb.8-1 / 2 "Reiän läpi€1,318.47
MILWAUKEE 2863-22 48-11-1865 johdoton, iskevä jakoavain, 18 VDC, 1400 jalkaa Lbs irrotusmomentti | CF2LPG 338AJ5 2863-22 48-11-1865Yksi 6 Ah, Kaksi 5 Ah1/2 "neliö1750 rpm1400 jalkaa-lb.8-1 / 8 "Kitkarengas€1,267.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 2863-20 48-11-1850 Iskuavain, johdoton, 18 VDC, 1400 jalkaa Lbs, irrotusmomentti
€831.84 / yksikkö