Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOC-LINE 51835 Flex Hose Extended Element -sarja | AA9MPV 1DYA8

LOC-LINE 51835 Flex Hose Extended Element Kit

Varastossa
Tuote: AA9MPV Malli: 51835Ristiviite: 1DYA8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFlex Hose Extended Element -sarja
Letku sisäpuolella Dia.1 / 2 "
MateriaaliAsetaalikopolymeeri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetku sisäpuolella Dia.Hinta
LOC-LINE 41475 Joustoletkun laajennussarja | AA9MHK 1DXR4 414751 / 4 "€30.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOC-LINE 51835 Flex Hose Extended Element Kit
€31.47 / yksikkö