MILWAUKEE 2792-20 Radio ja laturisarja, M18, Paljas työkalu, Am/Fm/Lisälaite/Bluetooth/Usb, Ul Listed | CT3HGG 20JX70

MILWAUKEE 2792-20 Radio ja laturisarja, M18, Bare Tool, Am/Fm/Auxiliary/Bluetooth/USb, Ul Listed

Varastossa
Tuote: CT3HGG Malli: 2792-20Ristiviite: 20JX70

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€371.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaturisarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.6075
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
MILWAUKEE 2951-20, 48-11-2420 Työmaalatausradiosarja | CT3HGH 359YV4 2951-20, 48-11-2420pakki€353.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 2792-20 Radio ja laturisarja, M18, Bare Tool, Am/Fm/Auxiliary/Bluetooth/USb, Ul Listed
€371.79 / yksikkö