Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 2458-20 johdoton kämmennaulakone 12v | AE7WGX 6AWD1

MILWAUKEE 2458-20 Langaton palmun naulaus 12v

Varastossa
Tuote: AE7WGX Malli: 2458-20Ristiviite: 6AWD1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€242.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohdoton Palm Nailer
Sisältää paristonEi
Lajittelukulma0 Tutkinnot
LajittelutyyppiEi eristetty
Kiinnittimien alue1 "- 3-1 / 2"
Mitata6D-16d
Kahvan tyyppiPalmu
Pään tyylieri
Korkeus6.5 "
Pituus7.5 "
ValoKyllä
Varsi Dia.0.080 - 0.160 "
Työkalun paino3.3 lb
Jännite12.0
Leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.53
Laivan korkeus (cm)20.83
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8467290090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Syvyyden hallinta (ei mitään)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteLajittelutyyppiMitataLeveysKahvan tyyppiPään tyyliKorkeusPituusHinta
MILWAUKEE 2746-20 johdoton naulauskone, 18 V Li-Ion, paljas työkalu, 5/8 - 2-1/8 tuuman kantama | CF2LQG 55MN08 2746-2018 Vtarttuva183 5 / 16 "PistooliTasainen10 3 / 16 "11 7 / 8 "€360.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 2458-20 Langaton palmun naulaus 12v
€242.63 / yksikkö