MILWAUKEE 2572B-21 48-11-2460 Tyhjennyspistoolisarja, 0 - 500 rpm, max. 50 PSI | CF2JPU 338AJ1

MILWAUKEE 2572B-21 48-11-2460 Tyhjennyspistoolisarja, 0 - 500 rpm, max. 50 PSI

Varastossa
Tuote: CF2JPU Model: 2572B-21 48-11-2460Ristiviite: 338AJ1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€790.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjennyspuhdistussarja
Istukkatyyppiavaimeton
Tyhjennyslinjan kapasiteetin tunnus1-1 / 4 "- 4"
Maks. Juosta35 ft
Työkalujen määrä1
Käyntinopeus0 500 - XNUMX XNUMX rpm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.215
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MILWAUKEE 2775E-211 48-11-1865 Tyhjennyspistoolisarja, 5/16 tuuman kaapeli, 18V, 5Ah | CF2JPN 338AP7 2775E-211 48-11-1865€1,758.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 2572B-21 48-11-2460 Tyhjennyspistoolisarja, 0 - 500 rpm, max. 50 PSI
€790.15 / yksikkö