Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 2530-20 Akkupyörösaha 3600 RPM 12.0V | AH9CLA 39RY15

MILWAUKEE 2530-20 Akkupyörösaha 3600 RPM 12.0 V

Varastossa
Tuote: AH9CLA Malli: 2530-20Ristiviite: 39RY15

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€228.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkkupyörösaha
Arbor Hole10mm
Sisältää paristonEi
Akun vaihtoMilwaukee M12 Li-Ion -akku
Terä Dia.5.375 "
Terän puoliVasen
Johdollinen / langatonLangaton
Ei kuormitusta RPM3600
Kengän materiaalialumiini
Työkalun pituus12.375 "
Työkalun paino5.35 lb
Jännite12.0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.0375
Laivan korkeus (cm)19.81
Laivan pituus (cm)35.05
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Milwaukee 2530-20 akkupyörösahaa käytetään rakennus- ja puuntyöstösovelluksissa materiaalien leikkaamiseen tarkasti ja tehokkaasti. Sen johdoton muotoilu mahdollistaa liikkuvuuden, jolloin käyttäjät voivat työskennellä paikoissa, joissa ei ole välitöntä pääsyä pistorasiaan.

Ominaisuudet:

  • Milwaukee 2530-20 akkupyörösahassa on 12 V:n langaton virtalähde, joka tarjoaa liikkuvuuden ja vapauden pistorasiasta.
  • Siinä on 5-3/8 tuuman terä, joka on optimoitu puun leikkaamiseen, mikä tarjoaa tarkkuutta ja tehokkuutta puuntyöstösovelluksissa.
  • Tämä akkupyörösaha tarjoaa viistekulma-alueen 0–50 astetta vasemmalle, mikä mahdollistaa monipuoliset leikkauskulmat.
  • Se on varustettu POWERSTATE-harjattomalla moottorilla, joka lisää työkalun pitkäikäisyyttä, tehokkuutta ja luotettavuutta.
  • Siinä on raskaat alumiinisuojat, jotka parantavat suojaa vaativissa sovelluksissa.
  • Siinä on LED-valo, joka parantaa leikkausviivan näkyvyyttä ja parantaa tarkkuutta heikossa valaistuksessa.
  • Se sisältää REDLINK PLUS -älyn ylikuormitussuojausta varten.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Milwaukee 48-59-1812 akkulaturi: Tämä laturi on suunniteltu lataamaan tehokkaasti Milwaukeen ladattavia akkuja, mikä tarjoaa luotettavan virtalähteen akkupyörösahalle.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa, kun käytän tätä Milwaukeen pyörösahaa?

A.

  • Käytä suojavarusteita, mukaan lukien suojalaseja ja kuulosuojaimia, suojautuaksesi leikkaustehtävissä.
  • Kiinnitä työkappale aina odottamattoman liikkeen tai takapotkun estämiseksi.
  • Pidä teräsuojus paikoillaan ja toimintakuntoisena suojataksesi vahingossa kosketusta terään.
  • Seiso leikkuuradan sivussa ja säilytä vakaa asento parantaaksesi hallintaa.
  • Sammuta saha, kun teet säätöjä tai vaihdat teriä.
  • Käynnistä saha vähitellen ja anna sen saavuttaa täysi nopeus ennen kuin kytket sen materiaaliin.
  • Aseta terän syvyys oikein varmistaen, että se ulottuu juuri materiaalin paksuuden alapuolelle.
  • Pidä työtila puhtaana onnettomuuksien välttämiseksi ja hyvän näkyvyyden säilyttämiseksi.
  • Pysy keskittyneenä ja vältä häiriötekijöitä käyttäessäsi pyörösahaa.
  • Älä koskaan kurota sahan yli tai poikki sen ollessa käynnissä.
  • Tarkista valmistajan ilmoittama terän pyörimissuunta.

K. Kuinka voin ylläpitää ja pidentää tämän pyörösahanterän käyttöikää?

A. Puhdista terä säännöllisesti, käytä asianmukaisia ​​leikkaustekniikoita ja varmista, että terä on oikein asennettu ja kohdistettu maksimoidaksesi sen pitkäikäisyyden ja suorituskyvyn.

K. Mikä on tämän Milwaukee 2530-20 akkupyörösahan virtalähde?

V. Akkupyörösaha saa virtansa Milwaukeen ladattavista akuista, mikä tarjoaa liikkuvuutta ja joustavuutta työmailla.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 2530-20 Akkupyörösaha 3600 RPM 12.0 V
€228.76 / yksikkö