Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 2426-20 Johdoton oskillointityökalu 12V 20000 | AE8FUM 6CZA6

MILWAUKEE 2426-20 johdoton värähtelytyökalu 12V 20000

Varastossa
Tuote: AE8FUM Malli: 2426-20Ristiviite: 6CZA6

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€171.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohdoton oskillointityökalu
Sisältää paristonEi
Kahvan tyyppiergonominen
Kiertorata minuutissa5000 ja 20,000
Työkalun pituus10.25 "
Työkalun paino1.6 lb
Jännite12.0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9675
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi8467290090
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 2426-20 johdoton värähtelytyökalu 12V 20000
€171.60 / yksikkö