Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 2361-20, 48-11-1850 Flood Light ja akku, M18, Mukana akku, Max 1500 lm, 2 tilaa | CT3KCE 385JM0

MILWAUKEE 2361-20, 48-11-1850 Flood Light ja akku, M18, akku mukana, 1500 lm Max, 2 tilaa

Varastossa
Tuote: CT3KCE Model: 2361-20, 48-11-1850Ristiviite: 385JM0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€408.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.6685
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
MILWAUKEE 2364-20, 48-11-2440 tulvavalo ja akku, M12, maks. 1000 lm, maks. 7 1/2 tuumaa. Korkeus | CT3KBX 385JN2 2364-20, 48-11-2440Akku€266.46
MILWAUKEE 2362-20, 48-11-2420 tulvavalo ja akku, M12, maks. 400 lm, maks. 10 5/8 tuumaa. Korkeus | CT3KBY 385JM9 2362-20, 48-11-2420Akku€207.69
MILWAUKEE 2365-20, 48-11-1850 tulvavalo ja akku, M18, maks. 1500 lm, maks. 6 5/16 tuumaa. Korkeus | CT3KCB 385JN1 2365-20, 48-11-1850Akku€468.44
MILWAUKEE 2366-20, 48-11-1880 tulvavalo ja akku, M18, maks. 4000 lm, maks. 9 13/16 tuumaa Korkeus | CT3KCC 385JN3 2366-20, 48-11-1880Akku€563.43
MILWAUKEE 2363-20, 48-11-1820 tulvavalo ja akku, M18, maks. 700 lm, maks. 11 1/2 tuumaa. Korkeus | CT3KCD 385JN0 2363-20, 48-11-1820Akku€286.45
MILWAUKEE 2356-20 Flood Light, M12, Paljas työkalu, Max 1400 lm, 3 tilaa, 4 5/8 tuumaa Max. Korkeus | CT3KCF 800U05 2356-20Flood Light€208.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 2361-20, 48-11-1850 Flood Light ja akku, M18, akku mukana, 1500 lm Max, 2 tilaa
€408.07 / yksikkö