Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 2352-20 Ladattava kepivalo 300 Lm | AG2YLJ 32NM99

MILWAUKEE 2352-20 Ladattava tikkuvalo 300 Lm

Varastossa
Tuote: AG2YLJ Malli: 2352-20Ristiviite: 32NM99

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLadattava tikkuvalo
Sisältää paristotEi
Akun palamisaika16 hr.
Akun vaihtoM18-litiumioniakku
Akun koko18V
Akun tyyppiLitium-ioni
Säteen etäisyys29m
korinvärisetpunainen
Rungon materiaaliPolykarbonaatti / ABS
Kynttilän voima211
Latausaika1 hr.
Halkaisija3"
Keskittääkiinteä
iskunkestävyys2m
Lampun käyttöikä35 hr.
lampun tyyppiLED
Pituus10 "
Lens Materialpolykarbonaatti
Valoteho300 lm
ValotehotilatKorkea matala
Lumens300
Paristojen määrä1
Latausten määrä500
VaihtolamputEi
TurvallisuusarviointiEi määritelty
Kytkimen tyyppiNappi
Jännite18.0
Veden tunkeutumisluokitusIPX4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6502
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)32.51
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8513100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValotehoAkun palamisaikaAkun vaihtoValotehotilatLumensJänniteVeden tunkeutumisluokitusAkun kokoHinta
MILWAUKEE 2351-20 Ladattava Stick Light Red Led 120 Lm | AB6VTQ 22MG94 2351-20120 lm4 hr.Valmistaja Nro 48-11-2402, 48-11-2401Yksi22012.0Ei määritelty12V€81.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 2352-20 Ladattava tikkuvalo 300 Lm
€86.42 / yksikkö