Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 2351-20 Ladattava Stick Light Red Led 120 Lm

Varastossa
Tuote: AB6VTQ Malli: 2351-20Ristiviite: 22MG94

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLadattava tikkuvalo
Sisältää paristotEi
Akun palamisaika4 hr.
Akun vaihtoValmistaja Nro 48-11-2402, 48-11-2401
Akun koko12V
Akun tyyppiLitium-ioni
korinvärisetpunainen
Rungon materiaaliMuovi
Latausaika0.5 hr.
Halkaisija2"
Keskittääkiinteä
iskunkestävyysEi määritelty
Lampun käyttöikä35 hr.
lampun tyyppiLED
Pituus2"
Lens Materialpolykarbonaatti
Valoteho120 lm
ValotehotilatYksi
Lumens220
Paristojen määrä1
TurvallisuusarviointiEi määritelty
Kytkimen tyyppiNappi
Jännite12.0
Veden tunkeutumisluokitusEi määritelty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.369
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8513100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValotehoAkun palamisaikaAkun vaihtoValotehotilatLumensJänniteVeden tunkeutumisluokitusAkun kokoHinta
MILWAUKEE 2352-20 Ladattava kepivalo 300 Lm | AG2YLJ 32NM99 2352-20300 lm16 hr.M18-litiumioniakkuKorkea matala30018.0IPX418V€86.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 2351-20 Ladattava Stick Light Red Led 120 Lm
€81.56 / yksikkö