Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 2237-20 Digital Clamp Meter, Clamp-Leuka, Cat II 600V, Trms, 600 A | CT3HKP 4NYX5

MILWAUKEE 2237-20 digitaalinen puristinmittari, puristinleuka, Cat II 600 V, Trms, 600 A

Varastossa
Tuote: CT3HKP Malli: 2237-20Ristiviite: 4NYX5

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€388.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitysmittari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 2237-20 digitaalinen puristinmittari, puristinleuka, Cat II 600 V, Trms, 600 A
€388.72 / yksikkö