Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 2203-20 -jännitetunnistin 10 - 1000vac Led | AF6XAP 20LN62

MILWAUKEE 2203-20 Jännitteenilmaisin 10 - 1000vac LED

Varastossa
Tuote: AF6XAP Malli: 2203-20Ristiviite: 20LN62

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJänniteilmaisin
ÄänihälytysKyllä
Akun tyyppiAAA
Syvyys29 / 32 "
Halkaisija29 / 32 "
osoitusLED
Pituus5 59 / 64 "
Käyttölämpötila.14 astetta 122 astetta F
TurvallisuusarviointiCAT IV 1000 VAC
Kytkimen tyyppiON / OFF-
Jännitealue10 - 1000 VAC
Leveys11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9030330040

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Taskulamppu (Kyllä)
    • Virtakytkin (Kyllä)
    • Erityisominaisuudet: Dual Range

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusTurvallisuusarviointiJännitealueHinta
MILWAUKEE 2200-20 -jännitetunnistin 6 tuuman pituus 50 - 1000vac | AE9FYR 6JHY1 2200-206"Cat IV 1000V50 - 1000 VAC€35.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 2203-20 Jännitteenilmaisin 10 - 1000vac LED
€45.56 / yksikkö