Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE VALVE UPBA-481B - 100 palloventtiili messinki 2-osainen 1 tuumainen 200 psi | AG2AVM 31CD12

MILWAUKEE VALVE UPBA-481B - 100 palloventtiili messinki 2-osainen 1 tuumaa 200 psi

Varastossa
Tuote: AG2AVM Malli: UPBA -481B - 100Ristiviite: 31CD12

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€157.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliCP messinki
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliMessinki
Vartalo tyyliLinjassa
NoudattaminenNSF 372/61
Yhteyden tyyppiPaina x Paina
Kahva materiaaliTeräs
Kahvan tyyppiVipu
Max. Paine200 psi
Putken koko1"
porttiKoko
TiivistemateriaaliPTFE
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaaliMessinki
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue0 astetta 250 astetta F
Putken koko1"
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)17.15
Laivan pituus (cm)13.34
Laivan leveys (cm)4.45
HS-koodi8481801085

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPutken kokoHinta
MILWAUKEE VALVE UPBA-480B - 12 palloventtiili messinki 2-osainen 1/2 tuumaa 200 psi | AG2AUV 31CC93 UPBA -480B - 121 / 2 "1 / 2 "€39.20
MILWAUKEE VALVE UPBA-480B - 34 palloventtiili messinki 2-osainen 3/4 tuumainen 200 Psi | AG2AUW 31CC94 UPBA -480B - 343 / 4 "3 / 4 "€83.97
MILWAUKEE VALVE UPBA-480B - 100 palloventtiili messinki 2-osainen 1 tuumainen 200 Psi | AG2AUX 31CC95 UPBA -480B - 1001"1"€109.63
MILWAUKEE VALVE UPBA-480B - 114 palloventtiili messinki 2-osainen 1-1 / 4 tuumainen 200 Psi | AG2AUY 31CC96 UPBA -480B - 1141.25 "1.25 "€225.59
MILWAUKEE VALVE UPBA-480B - 112 palloventtiili messinki 2-osainen 1-1 / 2 tuumainen 200 Psi | AG2AUZ 31CC97 UPBA -480B - 1121.5 "1.5 "€325.36
MILWAUKEE VALVE UPBA-480B - 200 palloventtiili messinki 2-osainen 2 tuumaa 200 psi | AG2AVA 31CC98 UPBA -480B - 2002"2"€249.55
MILWAUKEE VALVE UPBA-481B - 12 palloventtiili messinki 2-osainen 1/2 tuumaa 200 psi | AG2AVK 31CD10 UPBA -481B - 121 / 2 "1 / 2 "€76.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE VALVE UPBA-481B - 100 palloventtiili messinki 2-osainen 1 tuumaa 200 psi
€157.76 / yksikkö