Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE VENTTIILI UPBA-475B - 112 Low Lead Messinki Palloventtiili Inline Fnpt 1-1/2 In | AE3PUJ 5EMT2

MILWAUKEE VALVE UPBA-475B - 112 matalan lyijyn messinkinen palloventtiili, sisäinen Fnpt 1-1 / 2 In

Varastossa
Tuote: AE3PUJ Malli: UPBA -475B - 112Ristiviite: 5EMT2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€126.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliKromattu messinki
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliMatala lyijy messinki
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Kahva materiaaliTeräs
Kahvan tyyppiVipu
Max. Paine600 psi WOG
Maks. Höyrynpaine150 psi WSP
Putken koko1.5 "
porttiKoko
TiivistemateriaaliPTFE
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaaliMessinki
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alueJopa 180 astetta F
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1835
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8481801085
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
MILWAUKEE VENTTIILI UPBA-475B - 14 Low Lead Messinki Palloventtiili Inline Fnpt 1/4 In | AE3PUC 5EMR6 UPBA -475B - 141 / 4 "€27.63
MILWAUKEE VENTTIILI UPBA-475B - 38 Low Lead Messinki Palloventtiili Inline Fnpt 3/8 In | AE3PUD 5EMR7 UPBA -475B - 383 / 8 "€27.63
MILWAUKEE VENTTIILI UPBA-475B - 12 Low Lead Messinki Palloventtiili Inline Fnpt 1/2 In | AE3PUE 5EMR8 UPBA -475B - 121 / 2 "€28.65
MILWAUKEE VENTTIILI UPBA-475B - 34 Low Lead Messinki Palloventtiili Inline Fnpt 3/4 In | AE3PUF 5EMR9 UPBA -475B - 343 / 4 "€43.26
MILWAUKEE VALVE UPBA475B 1 Matalan lyijyn messinkinen palloventtiili Inline Fnpt 1 In | AE3PUG 5EMT0 UPBA475B 11"€62.21
MILWAUKEE VENTTIILI UPBA-475B - 114 Low Lead Messinki Palloventtiili Inline Fnpt 1-1/4 In | AE3PUH 5EMT1 UPBA -475B - 1141.25 "€98.94
MILWAUKEE VALVE UPBA475B 2 Matalan lyijyn messinkinen palloventtiili Inline Fnpt 2 In | AE3PUK 5EMT3 UPBA475B 22"€214.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE VALVE UPBA-475B - 112 matalan lyijyn messinkinen palloventtiili, sisäinen Fnpt 1-1 / 2 In
€126.92 / yksikkö