Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE VENTTIILI UP105 - 38 Luistiventtiili 3/8 tuumaa pronssi | AE3PUU 5EMU1

MILWAUKEE VALVE UP105 - 38 Sulkuventtiili 3/8 tuumaa pronssi

Varastossa
Tuote: AE3PUU Malli: UP105 - 38Ristiviite: 5EMU1
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
€85.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorttiventtiili
Rungon materiaaliPronssi
Konepellin tyylikierteitetyt
Yhteyden tyyppikierteitetyt
Kahva materiaaliTakorauta
Kahvan tyyppiKäsipyörä
Sisääntulon ja ulostulon pituus1 13 / 16 "
Maks. Nesteen lämpötila.180-astetta F
Maks. Vedenpaine300 psi
Putken koko3 / 8 "
Varren materiaaliPronssi
Kahvan yläosa sisääntulokeskukseen3.625 "
Venttiilin varren tyyppiEi nouseva
KiilamateriaaliPronssi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)54.86
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi8481801060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon ja ulostulon pituusPutken kokoKahvan yläosa sisääntulokeskukseenVenttiilin varren tyyppiHinta
MILWAUKEE VENTTIILI UP105 - 14 luistiventtiili 1/4 tuumaa pronssi | AE3PUT 5EMU0 UP105-141.75 "1 / 4 "3.625 "Ei nouseva€85.76
MILWAUKEE VENTTIILI UP105 - 12 luistiventtiili 1/2 tuumaa pronssi | AE3PUV 5EMU2 UP105-122"1 / 2 "6.625 "Ei nouseva€79.12
MILWAUKEE VENTTIILI UP105 - 34 luistiventtiili 3/4 tuumaa pronssi | AE3PUW 5EMU3 UP105-342.125 "3 / 4 "4.375 "Ei nouseva€91.89
MILWAUKEE VALVE UP105 1 porttiventtiili 1 tuuman pronssi, nousematon varsi | AE3PUX 5EMU4 UP105 12 9 / 16 "1"5"Ei nouseva€116.35
MILWAUKEE VENTTIILI UP105 - 114 Luistiventtiili 1-1/4 tuumaa pronssi | AE3PUY 5EMU5 UP105-1142 25 / 32 "1.25 "5-5 / 16 "Ei nouseva€177.63
MILWAUKEE VENTTIILI UP105 - 112 Luistiventtiili 1-1/2 tuumaa pronssi | AE3PUZ 5EMU6 UP105-1122 13 / 16 "1.5 "6-11 / 32 "Ei nouseva€206.18
MILWAUKEE VALVE UP105 2-venttiiliventtiili 2 tuumaa pronssia, nousematon varsi | AE3PVA 5EMU7 UP105 23 5 / 16 "2"7.437 "Ei nouseva€269.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE VALVE UP105 - 38 Sulkuventtiili 3/8 tuumaa pronssi
€85.76 / yksikkö