MILWAUKEE VALVE MW-233E 5 Perhosventtiilikiekkoputken koko 5 tuumaa | AE4TFG 5MPF0

MILWAUKEE VALVE MW-233E 5 Läppäventtiilikiekon putken koko 5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4TFG Malli: MW-233E 5Ristiviite: 5MPF0

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€483.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerhosventtiili
Rungon materiaaliPehmeä rauta
Pulttiympyrän halkaisija.8.5 "
LevymateriaaliAlumiini / Bronze
Kahvan tyyppiVipu
Liner-materiaaliEPDM
Lug Dia.3 / 4-10
Maks. Vedenpaine200 psi
Pultinreikien lukumäärä2
Putken koko5"
TyyliVohveli
Temp. alue-30 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.335
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8481803030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueRungon materiaaliPulttiympyrän halkaisija.LevymateriaaliKahvan tyyppiLiner-materiaaliPultinreikien lukumääräPutken kokoHinta
MILWAUKEE VALVE MW222B 8 läppäventtiilikiekko 8 tuuman Ci Buna -vuori | AA9YAQ 1JBL4 MW222B 810-180 astetta FValurauta11.75 "Nikkelöity pallografiittirautaVipuhyvä28"€752.85
MILWAUKEE VALVE MW322B 8 läppäventtiilikiekko 8 tuuman vaihdekahva | AA9YAT 1JBL8 MW322B 810-180 astetta FValurauta11.75 "Nikkelöity pallografiittirautaVipuhyvä28"€1,068.36
MILWAUKEE VALVE MW222V 8 läppäventtiilikiekko 8 tuuman Viton-vuori | AA9YBF 1JBR5 MW222V 8-20 - 300 astetta FValurauta11.75 "Nikkelöity pallografiittirautaVipuVitoton28"€1,526.54
MILWAUKEE VALVE MW322V 8 läppäventtiilikiekko 8 tuuman Viton-vaihde | AA9YBH 1JBR9 MW322V 8-20 - 300 astetta FValurauta11.75 "Nikkelöity pallografiittirautaVipuVitoton28"€1,908.40
MILWAUKEE VENTTIILI MW-233E 8 läppäventtiili kiekkoputken koko 8 tuumaa | AE4TFB 5MPE5 MW-233E 8-30 - 250 astetta FPehmeä rauta11.75 "Alumiini / BronzeVipuEPDM28"€821.82
MILWAUKEE VENTTIILI MW-233E 2 läppäventtiili kiekkotyylinen koko 2 tuumaa | AE4TFC 5MPE6 MW-233E 2-30 - 250 astetta FPehmeä rauta4.75 "Alumiini / BronzeVipuEPDM22"€223.31
MILWAUKEE-VENTTIILI MW-233E 2/12 Perhoventtiilikiekkoputken koko 2 1/2 tuumaa | AE4TFD 5MPE7 MW-233E 2/12-30 - 250 astetta FPehmeä rauta5.5 "Alumiini / BronzeVipuEPDM22.5 "€239.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE VALVE MW-233E 5 Läppäventtiilikiekon putken koko 5 tuumaa
€483.51 / yksikkö