MILWAUKEE VENTTIILI MW-233E 8 läppäventtiili kiekkoputken koko 8 tuumaa | AE4TFB 5MPE5

MILWAUKEE VALVE MW-233E 8 Läppäventtiilikiekon putken koko 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4TFB Malli: MW-233E 8Ristiviite: 5MPE5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€767.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerhosventtiili
Rungon materiaaliPehmeä rauta
Pulttiympyrän halkaisija.11.75 "
LevymateriaaliAlumiini / Bronze
Kahvan tyyppiVipu
Liner-materiaaliEPDM
Lug Dia.3 / 4-10
Maks. Vedenpaine200 psi
Pultinreikien lukumäärä2
Putken koko8"
TyyliVohveli
Temp. alue-30 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.262
Laivan korkeus (cm)18.8
Laivan pituus (cm)54.1
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi8481803030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueRungon materiaaliPulttiympyrän halkaisija.LevymateriaaliKahvan tyyppiLiner-materiaaliPultinreikien lukumääräPutken kokoHinta
MILWAUKEE VALVE MW222B 8 läppäventtiilikiekko 8 tuuman Ci Buna -vuori | AA9YAQ 1JBL4 MW222B 810-180 astetta FValurauta11.75 "Nikkelöity pallografiittirautaVipuhyvä28"€703.20
MILWAUKEE VALVE MW322B 8 läppäventtiilikiekko 8 tuuman vaihdekahva | AA9YAT 1JBL8 MW322B 810-180 astetta FValurauta11.75 "Nikkelöity pallografiittirautaVipuhyvä28"€997.91
MILWAUKEE VALVE MW222V 8 läppäventtiilikiekko 8 tuuman Viton-vuori | AA9YBF 1JBR5 MW222V 8-20 - 300 astetta FValurauta11.75 "Nikkelöity pallografiittirautaVipuVitoton28"€1,425.87
MILWAUKEE VALVE MW322V 8 läppäventtiilikiekko 8 tuuman Viton-vaihde | AA9YBH 1JBR9 MW322V 8-20 - 300 astetta FValurauta11.75 "Nikkelöity pallografiittirautaVipuVitoton28"€1,782.56
MILWAUKEE VENTTIILI MW-233E 2 läppäventtiili kiekkotyylinen koko 2 tuumaa | AE4TFC 5MPE6 MW-233E 2-30 - 250 astetta FPehmeä rauta4.75 "Alumiini / BronzeVipuEPDM22"€223.31
MILWAUKEE-VENTTIILI MW-233E 2/12 Perhoventtiilikiekkoputken koko 2 1/2 tuumaa | AE4TFD 5MPE7 MW-233E 2/12-30 - 250 astetta FPehmeä rauta5.5 "Alumiini / BronzeVipuEPDM22.5 "€223.31
MILWAUKEE VALVE MW-233E 3 läppäventtiilikiekkoputken koko 3 tuumaa | AE4TFE 5MPE8 MW-233E 3-30 - 250 astetta FPehmeä rauta6"Alumiini / BronzeVipuEPDM23"€245.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE VALVE MW-233E 8 Läppäventtiilikiekon putken koko 8 tuumaa
€767.63 / yksikkö