Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EDWARDS SIGNALING 2459-WPB-W Säänkestävä takalaatikko, valkoinen

Varastossa
Tuote: AA8AHT Malli: 2459-WPB-WRistiviite: 16X259

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€97.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTakalaatikko
Syvyys3.41 "
Suorittaa loppuunValkoinen
Korkeus5.92 "
Pituus5.92 "
Asennuspinta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunHinta
EDWARDS SIGNALING 449 Bell Back Box, 435 ja 439D, 4 9/16 x 2 x 4 1/2 tuuman koko | AE4GJL 5KDF8 449punainen€44.40
EDWARDS SIGNALING 511-1 Back Box, F/511 A | CF4NHC 511-1--
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 512-1 Back Box, F/511 A | CF4NHE 512-1--
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 513-1 Back Box, F/511 A | CF4NHG 513-1--
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING CS2591 Takalaatikko | CF4PJC CS2591--
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 2459-WPB-W Säänkestävä takalaatikko, valkoinen
€97.07 / yksikkö