MILWAUKEE VALVE ML224T 3 -venttiiliventtiilin 3-tuumainen valurautainen PTFE-vuori | AA9YBL 1JBT6

MILWAUKEE VALVE ML224T 3 Läppäventtiilin korkki 3 tuuman valurautainen PTFE -vuoraus

Varastossa
Tuote: AA9YBL Malli: ML224T 3Ristiviite: 1JBT6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,321.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerhosventtiili
Rungon materiaaliValurauta
Pulttiympyrän halkaisija.6"
Levymateriaali316 Ruostumaton teräs
Kahvan tyyppiVipu
Liner-materiaaliPTFE
Lug Dia.5 / 8-11
Maks. Vedenpaine200 psi
Pultinreikien lukumäärä4
Putken koko3"
TyyliHeinäkuu
Temp. alue0-180 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.22
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)29.46
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8481803030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoRungon materiaaliPulttiympyrän halkaisija.Temp. alueLevymateriaaliKahvan tyyppiLiner-materiaaliMaks. VedenpaineHinta
MILWAUKEE VALVE CL223E 2 läppäventtiilipylväs 2 tuuman valurautaa epdm-vuori | AA9XZE 1JBD1 CL223E 22"Valurauta4.75 "-30 - 250 astetta FAlumiini / BronzeVipuEPDM200 psi€203.53
MILWAUKEE-VENTTIILI CL223E 2 1/2 läppäventtiilin pidike 2 1/2 tuuman epdm-vuori | AA9XZF 1JBD3 CL223E 2 1/22.5 "Valurauta5.5 "-30 - 250 astetta FAlumiini / BronzeVipuEPDM200 psi€210.34
MILWAUKEE VALVE CL223E 3 läppäventtiilipidike 3 tuuman valurautainen epdm-vuori | AA9XZG 1JBD5 CL223E 33"Valurauta6"-30 - 250 astetta FAlumiini / BronzeVipuEPDM200 psi€226.51
MILWAUKEE VALVE CL223E 4 läppäventtiilipylväs 4 tuuman valurautainen epdm-vuori | AA9XZH 1JBD7 CL223E 44"Valurauta7.5 "-30 - 250 astetta FAlumiini / BronzeVipuEPDM200 psi€301.06
MILWAUKEE VENTTIILI CL223E 5 Läppäventtiilin korvake 5 tuumaa valurautainen Epdm Liner | AA9XZJ 1JBD9 CL223E 55"Valurauta8.5 "-30 - 250 astetta FAlumiini / BronzeVipuEPDM200 psi€397.08
MILWAUKEE VALVE CL223E 6 -venttiiliventtiilin 6-tuumainen valurautainen epdm-vuori | AA9XZK 1JBE2 CL223E 66"Valurauta9.5 "-30 - 250 astetta FAlumiini / BronzeVipuEPDM200 psi€430.58
MILWAUKEE VALVE CL223E 8 läppäventtiilin lukko 8 tuuman valurautainen epdm-vuori | AA9XZL 1JBE4 CL223E 88"Valurauta11.75 "-30 - 250 astetta FAlumiini / BronzeVipuEPDM200 psi€651.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE VALVE ML224T 3 Läppäventtiilin korkki 3 tuuman valurautainen PTFE -vuoraus
€1,321.20 / yksikkö