MILWAUKEE VALVE GLC23E 3 läppäventtiili, elektroninen 3 sisään | AB3ZDG 1WDX3

MILWAUKEE VALVE GLC23E 3 Läppäventtiili Elektroninen 3 In

Varastossa
Tuote: AB3ZDG Malli: GLC23E 3Ristiviite: 1WDX3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,600.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerhosventtiili
Rungon materiaaliValurauta
Pulttiympyrän halkaisija.6"
YhteysLaippa
Lug Dia.5 / 8-11
Maks. Vedenpaine150 psi WOG
MountSuora
Pultinreikien lukumäärä4
Putken koko3"
Istuimen materiaaliEPDM
Jännite115 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.54
Laivan korkeus (cm)27.69
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)24.64
HS-koodi8481809020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIstuimen materiaaliRungon materiaaliPulttiympyrän halkaisija.YhteysMaks. VedenpaineMountPultinreikien lukumääräPutken kokoHinta
MILWAUKEE VALVE GLC23E 2 läppäventtiili 2 tuuman Npt | AB3ZDE 1WDX1 GLC23E 2EPDMValurauta4.75 "Laippa150 psi WOGSuora42"€1,572.31
MILWAUKEE VALVE GLC23E 2 1/2 läppäventtiili elektroninen 2 1/2 sisään | AB3ZDF 1WDX2 GLC23E 2 1/2EPDMValurauta5.5 "Laippa150 psi WOGSuora42.5 "€1,667.72
MILWAUKEE VALVE GLC23E 4 Läppäventtiili Elektroninen 4 sisään | AB3ZDH 1WDX4 GLC23E 4EPDMValurauta7.5 "Laippa150 psi WOGSuora84"€2,039.47
MILWAUKEE VALVE GLC23E 5 Läppäventtiili Elektroninen 5 sisään | AB3ZDJ 1WDX5 GLC23E 5EPDMValurauta8.5 "Laippa150 psi WOGSuora85"€2,670.56
MILWAUKEE VALVE GLC23E 6 Läppäventtiili Elektroninen 6 Tuumaa AB3ZDK 1WDX6 GLC23E 6EPDMValurauta9.5 "Laippa150 psi WOGSuora86"€3,305.47
MILWAUKEE VALVE GLC23E 8 Läppäventtiili Elektroninen 8 sisään | AB3ZDL 1WDX7 GLC23E 8EPDMValurauta11.75 "Laippa150 psi WOGSuora88"€4,843.65
MILWAUKEE VENTTIILI MBEOO - 1" läppäventtiili 1 tuuma 120 Vac/nema 4 | AD2LME 3RAX2 MBEOO - 1 "VitotonPronssi-NPT175 psi WOGKiinnike-1"€1,076.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE VALVE GLC23E 3 Läppäventtiili Elektroninen 3 In
€1,600.36 / yksikkö