MILWAUKEE VALVE 2974-M 4 kääntyvä takaiskuventtiili valurauta 4 tuuman laippa | AA9YQY 1JNL6

MILWAUKEE VALVE 2974-M 4 Kääntöventtiili Valurauta 4 tuumaa laipallinen

Varastossa
Tuote: AA9YQY Malli: 2974-M 4Ristiviite: 1JNL6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€856.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäännä vastaventtiili
Korkki tulokeskukseen6-11 / 16 "
Yhteyden tyyppilaipallinen
Halkeilupaine0.75 - 1 psi
Pituus11.5 "
MateriaaliValurauta
Maks. Höyrynpaine125 psi WSP
Maks. Lämpötila350-astetta F
Maks. Vedenpaine200 psi
AsennusasentoPystysuora tai vaaka
Koko4mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36.63
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)29.46
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8481301090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Milwaukee 2974-M 4 -takaiskuventtiilit ovat ihanteellisia estämään nesteen takaisinvirtaus jätevesilinjoista, pohjaveden poistoputkista, jäteveden nostoasemista ja ejektorijärjestelmistä. Se sopii sovelluksiin, joissa on mäntiä, kalvoja ja annostelupumppuja. Tämän Milwaukee-takaiskuventtiilin täysi virtaus on 605 GPM.

Ominaisuudet:

  • Milwaukee 2974-M 4 takaiskuventtiilissä on valurautainen runko pronssisella istukan ja kromi-kobolttitiivisteellä.
  • Se mahdollistaa yksisuuntaisen virtauksen estämään takaisinvirtauksen, ja siinä on laippa x laippaliitäntä, joka kiinnitetään 4 tuuman putkiin tai putkiin.
  • Siinä on iskunkestävä rakenne, joka takaa pitkän käyttöiän.
  • Tämä 4 tuuman valurautainen takaiskuventtiili voi toimia lämpötiloissa -20 - 350 astetta F.

Standardit ja hyväksynnät:

  • MSS-SP-71
  • ASTM B16.1

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka asentaa tämä Milwaukee 2974-M 4 kääntöventtiili?

A.

  • Puhdista putkisto huolellisesti ennen venttiilin asennusta.
  • Poista venttiilin päätytulpat ja kaikki pakkausmateriaalit venttiilistä ja tarkasta venttiilin portit ja istukkapinnat.
  • Tukea venttiiliä ei-toivottujen jännitysten estämiseksi.
  • Ruuvaa laippa inline soveltuvien suositusten mukaisesti käyttämällä kokopinnan tiivisteitä.
  • Tarkista venttiilin tiiviys ja oikea asennus.

K. Mitä turvallisuuskohtia on noudatettava käytettäessä tätä Milwaukee-takaiskuventtiiliä?

A.

  • Asenna tämä Milwaukeen kääntöventtiili kauas pumpusta ja mutkista vähintään 5 kertaa putken halkaisijan etäisyydelle.
  • Tämä 4 tuuman laipallinen takaiskuventtiili voidaan asentaa sekä vaaka- että pystysuoraan linjaan, mutta se voi kohdata joitain ongelmia matalapaineisissa palveluissa.
  • Milwaukee-venttiilin arvon tulee vastata haluttuja käyttöolosuhteita.

K. Mikä on tämän Milwaukee 2974-M 4 kääntöventtiilin paineluokitus?

V. Tämän Milwaukee-takaiskuventtiilin maksimihöyrynpaine on 125 psi WSP ja suurin vedenpaine 200 psi 150 asteessa F.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusasentoYhteyden tyyppiHalkeilupaineKokonaiskorkeusTiivistemateriaaliIstuimen materiaaliKokoLeveysHinta
MILWAUKEE VALVE UP0967000012 Matalan lyijyn kääntöventtiili, messinki, 1/2 tuumaa | AA4FJK 12K646 UP0967000012Moniasentoinenkierteitetyt0.5 psi2 3 / 32 "-Metalli1 / 2 "1"€84.68
MILWAUKEE VALVE UP0967000034 Matalan lyijyn kääntöventtiili messinki 3/4 tuumaa | AA4FJL 12K647 UP0967000034Moniasentoinenkierteitetyt0.6 psi2 19 / 64 "-Metalli3 / 4 "1.25 "€110.01
MILWAUKEE -VENTTIILI UP0967000100 Matalajohtava kääntöventtiili Messinki 1 tuuma | AA4FJM 12K648 UP0967000100Moniasentoinenkierteitetyt0.7 psi2.593-Metalli1"1.5 "€121.20
MILWAUKEE VALVE UP0967000114 Matalan lyijyn kääntyvä takaiskuventtiili messinki 1-1 / 4 | AA4FJN 12K649 UP0967000114Moniasentoinenkierteitetyt0.8 psi2 29 / 32 "-Metalli1.25 "1.75 "€164.47
MILWAUKEE VALVE UP0967000112 Matalan lyijyn kääntyvä takaiskuventtiili messinki 1-1 / 2 | AA4FJP 12K650 UP0967000112Moniasentoinenkierteitetyt0.9 psi3 19 / 64 "-Metalli1.5 "2"€198.58
MILWAUKEE VALVE UP0967000200 Matalan lyijyn kääntöventtiili messinki 2 tuumaa | AA4FJQ 12K651 UP0967000200Moniasentoinenkierteitetyt0.10 psi3 27 / 32 "-Metalli2"2.5 "€285.27
MILWAUKEE VALVE UP0968000012 Matalan lyijyn kääntöventtiili messinki 1/2 tuumaa | AA4FJR 12K652 UP0968000012MoniasentoinenJuote0.11 psi2 3 / 32 "-Metalli1 / 2 "1"€87.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE VALVE 2974-M 4 Kääntöventtiili Valurauta 4 tuumaa laipallinen
€856.09 / yksikkö