Milwaukee 1856-600 hiljainen takaiskuventtiili on suositeltava, kun äänetön toiminta on ensisijaisen tärkeää. Tämä hiljainen takaiskuventtiili on välttämätön keskipakopumpuissa ja LVI-järjestelmissä, jotta voidaan tarkistaa takaisinvirtaus ilman melua.
Ominaisuudet:
- Milwaukee 1856-600 hiljainen takaiskuventtiili säätelee yksisuuntaista virtausta putkistossa ja välttää esteet.
- Tässä maapallomaisessa venttiilissä on valurautainen runko, joka kestää vaikeita ympäristöolosuhteita.
- Tämän venttiilin levy on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joka kestää korroosiota.
Standardit ja hyväksynnät:
- NSF 372
- ANSI / ASME luokka 250
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mikä on tämän venttiilin asennussuunta?
A. Milwaukee 1856-600 hiljainen takaiskuventtiili voidaan asentaa sekä vaaka- että pystysuoraan. Varmista, että kääntösauvojen saranatappi on vaakasuorassa ja varsi on pystyasennossa.
K. Mikä on ei-slam-takaiskuventtiili?
V. Ei-palavat takaiskuventtiilit, jotka tunnetaan myös hiljaisina takaiskuventtiileinä, on suunniteltu mahdollisesti vähentämään vesivasaran vaikutusta ja estämään takaisinvirtauksen kontaminaatiota tai päinvastaista nestevirtausta.
K. Mistä ei-slam-takaiskuventtiilejä löytyy?
V. Ne ovat ihanteellisia sovelluksiin höyrylauhdejärjestelmissä, vedenkäsittelykattiloissa, öljy- tai prosessilinjoissa sekä kuuma- ja kylmävesijärjestelmissä.
K. Mikä on vesivasaran kunto?
A. Vesivasara syntyy nestelinjoihin, kun virtaus pysähtyy äkillisesti. Tämä äkillinen virtausnopeuksien muutos saa nesteen paineen siirtymään vastavirtaan, luo heijastus-paluuliikkeen ja lisääntyneen painepulssin. Sitä esiintyy useimmiten korkeapaineisissa vesilinjoissa, kun poistohana suljetaan äkillisesti tai pikatoimisen solenoidiventtiilin takia. Yleisiä merkkejä tästä tilanteesta ovat kolina putkessa tai voimakkaat töksyn kaltaiset äänet.