MILWAUKEE VALVE 1570 CB2 2-1 / 2 Kääntöventtiili Valuteräs 2-1 / 2 Tuumaa | AD7KBD 4EVK2

MILWAUKEE VALVE 1570 CB2 2-1/2 "kääntöventtiili Valuteräs 2-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7KBD Malli: 1570 CB2 2-1/2"Ristiviite: 4EVK2

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€727.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäännä vastaventtiili
Korkki tulokeskukseen6-47 / 64 "
Yhteyden tyyppilaipallinen
Halkeilupaine2 psi
Pituus8.5 "
MateriaaliValuteräs
Maks. Lämpötila1000 astetta F @ 20 psi
Maks. Vedenpaine285 psi @ 100 astetta F
AsennusasentoVaakasuora
Kokonaiskorkeus6 47 / 64 "
Istuimen materiaaliKoboltti / kromi
Koko2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.995
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)28.19
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8481301090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusasentoYhteyden tyyppiHalkeilupaineKokonaiskorkeusTiivistemateriaaliIstuimen materiaaliKokoLeveysHinta
MILWAUKEE VALVE UP0967000012 Matalan lyijyn kääntöventtiili, messinki, 1/2 tuumaa | AA4FJK 12K646 UP0967000012Moniasentoinenkierteitetyt0.5 psi2 3 / 32 "-Metalli1 / 2 "1"€84.68
MILWAUKEE VALVE UP0967000034 Matalan lyijyn kääntöventtiili messinki 3/4 tuumaa | AA4FJL 12K647 UP0967000034Moniasentoinenkierteitetyt0.6 psi2 19 / 64 "-Metalli3 / 4 "1.25 "€110.01
MILWAUKEE -VENTTIILI UP0967000100 Matalajohtava kääntöventtiili Messinki 1 tuuma | AA4FJM 12K648 UP0967000100Moniasentoinenkierteitetyt0.7 psi2.593-Metalli1"1.5 "€121.20
MILWAUKEE VALVE UP0967000114 Matalan lyijyn kääntyvä takaiskuventtiili messinki 1-1 / 4 | AA4FJN 12K649 UP0967000114Moniasentoinenkierteitetyt0.8 psi2 29 / 32 "-Metalli1.25 "1.75 "€164.47
MILWAUKEE VALVE UP0967000112 Matalan lyijyn kääntyvä takaiskuventtiili messinki 1-1 / 2 | AA4FJP 12K650 UP0967000112Moniasentoinenkierteitetyt0.9 psi3 19 / 64 "-Metalli1.5 "2"€198.58
MILWAUKEE VALVE UP0967000200 Matalan lyijyn kääntöventtiili messinki 2 tuumaa | AA4FJQ 12K651 UP0967000200Moniasentoinenkierteitetyt0.10 psi3 27 / 32 "-Metalli2"2.5 "€285.27
MILWAUKEE VALVE UP0968000012 Matalan lyijyn kääntöventtiili messinki 1/2 tuumaa | AA4FJR 12K652 UP0968000012MoniasentoinenJuote0.11 psi2 3 / 32 "-Metalli1 / 2 "1"€87.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE VALVE 1570 CB2 2-1/2 "kääntöventtiili Valuteräs 2-1/2 tuumaa
€727.15 / yksikkö