Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER - WELDCRAFT WP-R17FV Ilmajäähdytteinen taskulampun runko A-150fvrh | AF2UKZ 6XXP6

MILLER - WELDCRAFT WP-R17FV Ilmajäähdytteinen taskulamppurunko A-150fvrh

Varastossa
Tuote: AF2UKZ Malli: WP-R17FVRistiviite: 6XXP6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€294.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmajäähdytteinen taskulampun runko
Lähtöalue150 DC, 115 AC (60%: n käyttöjakso)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MILLER - WELDCRAFT 150TB ilmajäähdytteinen polttimen runko A-150mod | AF2JNH 6UGR4 150TB€83.74
MILLER - WELDCRAFT 150VTB ilmajäähdytteinen polttimen runko A-150vmod | AF2JNJ 6UGR5 150 VTB€151.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER - WELDCRAFT WP-R17FV Ilmajäähdytteinen taskulamppurunko A-150fvrh
€294.63 / yksikkö