Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER - WELDCRAFT 150VTB ilmajäähdytteinen polttimen runko A-150vmod | AF2JNJ 6UGR5

MILLER - WELDCRAFT 150VTB ilmajäähdytteinen taskulamppurunko A-150vmod

Varastossa
Tuote: AF2JNJ Malli: 150VTBRistiviite: 6UGR5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€151.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmajäähdytteinen taskulampun runko
Lähtöalue150 DC, 115 AC (60%: n käyttöjakso)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)1.91
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MILLER - WELDCRAFT 150TB ilmajäähdytteinen polttimen runko A-150mod | AF2JNH 6UGR4 150TB€83.74
MILLER - WELDCRAFT WP-R17FV Ilmajäähdytteinen taskulampun runko A-150fvrh | AF2UKZ 6XXP6 WP-R17FV€294.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER - WELDCRAFT 150VTB ilmajäähdytteinen taskulamppurunko A-150vmod
€151.45 / yksikkö