Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER - WELDCRAFT PCA-2 -virtakaapelisovitin Inert Arhf-b-rhm | AF2UJZ 6XXJ9

MILLER - WELDCRAFT PCA-2-virtakaapelisovitin Inert Arhf-b-rhm

Varastossa
Tuote: AF2UJZ Malli: PCA-2Ristiviite: 6XXJ9

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€182.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtakaapelisovitin
MateriaaliMessinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8515904000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Messinki

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MILLER - WELDCRAFT 105Z57 -virtakaapelisovitin messinki Wp-9 17 50 | AF2JLQ 6UGK5 105Z57€40.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER - WELDCRAFT PCA-2-virtakaapelisovitin Inert Arhf-b-rhm
€182.49 / yksikkö