Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER - WELDCRAFT 45V116, suuri linssi kupari / messinki, 1/16 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AF2JQM 6UGY3

MILLER - WELDCRAFT 45V116 kaasulinssi iso kupari/messinki 1/16 tuumaa - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF2JQM Malli: 45V116Ristiviite: 6UGY3
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
€111.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuuri kaasulinssi
Halkaisija1 / 16 "
MateriaaliKupari / messinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8515904000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Kupari / Messinki

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaeräHinta
MILLER - WELDCRAFT 995795S Kaasulinssi, iso kupari / messinki, 1/8 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AF2JVF 6UHH9 995795S1 / 8 "(3.2mm)Kaasulinssi iso tynkä€148.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER - WELDCRAFT 45V116 kaasulinssi iso kupari/messinki 1/16 tuumaa - 2 kpl pakkaus
€111.55 / yksikkö