MILLER - WELDCRAFT 907799001 Moottorikäyttöinen hitsaaja, diesel, 12000 W | CF2HLB 55XC19

MILLER - WELDCRAFT 907799001 Moottorikäyttöinen hitsauskone, Diesel, 12000 W

Varastossa
Tuote: CF2HLB Malli: 907799001Ristiviite: 55XC19

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€27,514.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottorikäyttöinen hitsaaja
Ampeerialue10 ja 325
Syvyys45-3 / 8 "
Moottorin merkkiKubota
Polttoainetyyppidiesel-
Korkeus34-3 / 8 "
HP24.8
Vaihe1
Nimellisteho CC / DC325 A @ 33 V, 100%
Aloitustyyppisähköinen
Leveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 238.5
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysMoottorin merkkiPolttoainetyyppiKorkeusHPHinta
MILLER - WELDCRAFT 907798 Moottorikäyttöinen hitsaaja, kaasu, 12000 W | CF2HKQ 55XC21 90779840-1 / 2 "Kohlerkaasu32-3 / 4 "23€17,057.70
MILLER - WELDCRAFT 907798002 Moottorikäyttöinen hitsauskone, kaasu, 12000 W | CF2HKR 55XC22 90779800240-1 / 2 "Kohlerkaasu32-3 / 4 "23€17,500.47
MILLER - WELDCRAFT 907798004 Moottorikäyttöinen hitsaaja, kaasu, 12000 W | CF2HKT 55XC23 90779800440-1 / 2 "Kohlerkaasu32-3 / 4 "23€18,757.19
MILLER - WELDCRAFT 907797 Moottorikäyttöinen hitsaaja, kaasu, 12000 W | CF2HKU 55XC24 90779740-1 / 2 "Kohlerkaasu32-3 / 4 "23€14,653.88
MILLER - WELDCRAFT 907797002 Moottorikäyttöinen hitsaaja, kaasu, 12000 W | CF2HKV 55XC25 90779700240-1 / 2 "Kohlerkaasu32-3 / 4 "23€15,900.48
MILLER - WELDCRAFT 907799002 Moottorikäyttöinen hitsaaja, diesel, 12000 W | CF2HLC 55XC20 90779900245-3 / 8 "Kubotadiesel-34-3 / 8 "24.8€27,774.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER - WELDCRAFT 907799001 Moottorikäyttöinen hitsauskone, Diesel, 12000 W
€27,514.25 / yksikkö