Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER - WELDCRAFT 13N21L kupari-kaasulinssi 0.040 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AF2JNB 6UGP8

MILLER - WELDCRAFT 13N21L Collet kuparikaasulinssi 0.040 tuumaa - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF2JNB Malli: 13N21LRistiviite: 6UGP8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHolkki
Halkaisija0.040 tuuman (1.0 mm) GL
MateriaaliKupari
TyyppiKaasulinssi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8515904000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Kupari

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
MILLER - WELDCRAFT 13N22L kuparinen kuparikaasulinssi 1/16 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AF2JNC 6UGP9 13N22L1/16 "(1.6 mm) GL€18.45
MILLER - WELDCRAFT 13N23L holkkikuparikaasulinssi 3/32 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AF2JND 6UGR0 13N23L3/32 "(2.4 mm) GL€18.45
MILLER - WELDCRAFT 13N24L kupari-kaasulinssi, 1/8 tuumaa - 2-pakkaus | AF2JNE 6UGR1 13N24L1/8 "(3.2 mm) GL€21.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER - WELDCRAFT 13N21L Collet kuparikaasulinssi 0.040 tuumaa - 2 kpl pakkaus
€18.22 / yksikkö