Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER - WELDCRAFT 13N08 Suutin Alumina # 4 (1/4 In) - 10 kpl pakkaus | AF2JMN 6UGN6

MILLER - WELDCRAFT 13N08 suutin alumiinioksidi #4 (1/4 tuumaa) - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF2JMN Malli: 13N08Ristiviite: 6UGN6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsuutin
Halkaisija# 4 (1/4 ")
Materiaalialumiinioksidia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)3.18
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Alumiinioksidi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MILLER - WELDCRAFT 53N58 Suutin Alumina # 4 (1/4 In) - 10 kpl pakkaus | AF2JRP 6UHA8 53N58€54.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER - WELDCRAFT 13N08 suutin alumiinioksidi #4 (1/4 tuumaa) - 10 kpl pakkaus
€60.03 / yksikkö